カテゴリ

  • メカニカル部品(21)

「kr30 ntn」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状球面外輪シールなし外径形状球面形
  • 保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッド付きで取り付け容易です。
    用途一般産機用。
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア(円筒外輪形)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    高速に適しています。
    トラスコ品番423-5932材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)26精度等級JIS B 1514 0級外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
  • カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-XLL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状球面外輪シールシール有
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-X形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高速に適しています。
    用途一般産機用。
  • カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形シールの有無有り
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
ベアリング(軸受)カテゴリ