カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SMC(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • HAMP(ホンダ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SEED(シード)(1)
  • ライン精機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ケニス(1)
  • トーギ(1)
  • 丸善(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm4h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
関連キーワード
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4