カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- Qlight(11)
- KSフィルター(3)
- イマオコーポレーション(2)
- CKD(2)
- ベッセル(2)
- テンパール工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 空調服(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- タセト(1)
- 三菱電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 修理(1)
- 日恵製作所(1)
- 阪上製作所(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- アイベックス(1)
- トミーグローバル(1)
- ブランドをもっと見る
「s-tg4」の検索結果
特価

Qジョイント(マイルドホースソケット)
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)