EFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550G。備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:746。高さ:55。奥行(引き):135。立ち角:53。絞り角:23。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○。スロットルケーブル適合:○。クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミ色シャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工無穴タイプスイッチ穴加工済み