カテゴリ
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- EFFEX(エフェックス)
- Blookfield(6)
- EPSON(12)
- Hutchinson(3)
- KFケミカル(3)
- KYOCERA AVX(3)
- LEPLUS NEXT(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NOK(6)
- RECOM(9)
- TOEX(LIXIL)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- エスコ(3)
- スバル(7)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 大三商会(10)
- 富士電機(12)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る

イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET
EFFEX(エフェックス)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量27mmUP/29mmBACK ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-18。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:2900。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBH0009。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-18材質アルミ色シャンパンゴールド質量(g)2900タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH0009加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh ブラック EBH0009K
EFFEX(エフェックス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009K。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698色ブラック質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S
EFFEX(エフェックス)¥6,698税込¥7,3681個12日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009S。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698色シルバー質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら