カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- オフィスサプライ(2)
- 切削工具・研磨材(1)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1,143)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(216,447)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(17)
- その他(137)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- 千代田通商
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(258)
商品レビュー
- 以上(2,503)
- 以上(2,641)
- 以上(2,660)
- 以上(2,682)
価格
- 1,500円以下(52,928)
- 1,500-10,000円(81,684)
- 10,000-50,000円(67,960)
- 50,000-100,000円(23,075)
- 100,000円以上(12,678)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価




タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
タッチコネクターファイブ ユニオン
千代田通商(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
チューブカッター
千代田通商(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ適合チューブ外径(Φmm)3~16トラスコ品番148-4401質量(g)35.0寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
TC5内蔵カップリング
千代田通商(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷形状ストレート色黒使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)40使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3







タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,052~税込¥2,257~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー材質(本体)ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
ホース中間継手
千代田通商(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホース中間継手材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ロータリージョイント
千代田通商(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。用途各種エア配管材質真鍮形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ
千代田通商(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら