カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(304)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(126)
- 大阪魂(760)
- ワルター(432)
- PISCO(ピスコ)(398)
- エスコ(378)
- TRUSCO(353)
- NACHI(不二越)(345)
- NTN(エヌティーエヌ)(319)
- タイテックス(299)
- OSG(オーエスジー)(298)
- グーリング(297)
- イマオコーポレーション(255)
- 岩田製作所(235)
- EIKO(栄工舎)(227)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(206)
- コガネイ(203)
- CKD(197)
- フジトク(184)
- 三菱マテリアル(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「12φ」の検索結果
特価

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ ユニオン
千代田通商(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TC5内蔵カップリング
千代田通商(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷形状ストレート色黒使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)40使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥3,316~税込¥3,648~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ホース中間継手
千代田通商(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホース中間継手材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ
千代田通商(6件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥3,083~税込¥3,391~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン
千代田通商(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄
千代田通商(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ブラインドプラグ(樹脂)
千代田通商(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
千代田通商(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。形状異径ユニオン材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ユニオンエルボ
千代田通商(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
TEタッチチューブ (100m)
千代田通商(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥359~税込¥395~1個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)
千代田通商(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンTEツインタッチチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンティー材質(本体)樹脂(難燃性PBT)流体圧縮空気/水使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白
千代田通商(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2428材質ポリウレタン質量(kg)0.76色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
タッチコネクターファイブ ジョイント
千代田通商¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボコネクターB
千代田通商¥889~税込¥978~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3