カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(95)
  • コガネイ(3,501)
  • BIGM(丸山製作所)(1,767)
  • メディアカバーマーケット(1,536)
  • 大阪魂(1,433)
  • オカムラ(岡村製作所)(992)
  • CKD(669)
  • エスコ(549)
  • KITZ(キッツ)(410)
  • omron(オムロン)(384)
  • リケン(375)
  • リスパック(336)
  • IDEC(和泉電気)(331)
  • スバル(327)
  • Panasonic(パナソニック)(322)
  • おしゃれEXPO(314)
  • ParkerTAIYO(295)
  • TRUSCO(291)
  • ベン(288)
  • 桑名金属工業(287)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3B」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60
ブッシュ 千代田通商ブッシュ千代田通商(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
ナイロンチューブ 千代田通商ナイロンチューブ千代田通商
989税込1,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
CHSカップリングソケット 内径13mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径13mmホース用千代田通商
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)79寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)107トラスコ品番808-2623
フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商フジブランチワイ(樹脂)千代田通商
499税込549
1個
翌々日出荷
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)千代田通商
469税込516
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し供給用千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
CHSカップリングニップル 内径13mmホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 内径13mmホース用千代田通商
349税込384
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)60質量(g)26トラスコ品番808-2544