カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • 三菱マテリアル(22)
  • イスカル(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • 七星科学研究所(11)
  • ワルター(11)
  • ATHENA(アテナ)(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • brembo(10)
  • エスコ(9)
  • ネグロス電工(9)
  • 富士電機(9)
  • テグテックジャパン(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • コクヨ(6)
  • ヤマト産業(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • Intel(インテル)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6rm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα

    千代田通商
    799税込879
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
  • ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

    千代田通商
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • ファイブミニスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプメーターイン
  • フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商

    フジブランチワイ(樹脂)

    千代田通商
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ブランチワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α

    千代田通商
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    制御方式メーターイン
  • フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト

    千代田通商
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
  • ミニスピードコントローラβ 千代田通商

    ミニスピードコントローラβ

    千代田通商
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクター5/スピードコントローラー白 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラー白

    千代田通商
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
    材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト色(本体)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト

    千代田通商(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)

    千代田通商
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状メイルランティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商

    タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白

    千代田通商
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラβ

    千代田通商
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    制御方式メーターイン