カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,759)
  • omron(オムロン)(712)
  • IDEC(和泉電気)(369)
  • CKD(287)
  • NAKANO(184)
  • コガネイ(183)
  • SUS(エスユーエス)(165)
  • 富士電機(162)
  • マキタ(154)
  • マルヤス電業(124)
  • コーセル(110)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 北陽電機(75)
  • オザック精工(74)
  • THK(63)
  • 三菱電機(58)
  • リケン(57)
  • ParkerTAIYO(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S2M」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチストレートチューブ 4mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/20m千代田通商
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管透明/青トラスコ品番808-3319材質ポリウレタン質量(kg)0.44長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商フジダブルバンジョー(金属)千代田通商
909税込1,000
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
マルチストレートチューブ 4mm/100m 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/100m千代田通商
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3318質量(kg)2.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂)千代田通商
699税込769
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
マルチストレートチューブ 8mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 8mm/20m千代田通商
11,980税込13,178
1巻(20m)
3日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3322質量(kg)1.48長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m千代田通商
7,898税込8,688
1巻(20m)
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3321質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 6mm/100m 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3320質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 8mm/100m 千代田通商マルチストレートチューブ 8mm/100m千代田通商
59,980税込65,978
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青材質ポリウレタントラスコ品番541-9042質量(kg)7.4長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 12mm/20m千代田通商
23,980税込26,378
1巻(20m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3317質量(kg)3.04長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/100m 千代田通商マルチストレートチューブ 10mm/100m千代田通商
84,980税込93,478
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明/青材質ポリウレタントラスコ品番541-9034質量(kg)11長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
マルチストレートチューブ 10mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 10mm/20m千代田通商
16,980税込18,678
1巻(20m)
4日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3316質量(kg)2.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガフロー手動パージタイプ R1/4 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/4千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4寸法A(mm)88.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.2寸法R(mm)40.5質量(g)272トラスコ品番808-2399
2mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2mm
  • ps2