カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ALBA(アルバ)(2)
- CKD(12)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(1)
- M5Stack(5)
- MANN-FILTER(1)
- StarTech.com(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- モートーン(2)
- ローランド(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三桂製作所(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- 山洋電気(4)
- 船舶商事(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c4p-02m」の検索結果
特価

エア漏れ対策商品シリーズCHSニップル
千代田通商¥229税込¥2521個当日出荷ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。種別ニップル材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
FRL用プラグエルボ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。トラスコ品番818-7267材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応