千代田通商
FRL用プラグエルボ
FRLへの供給口にセットし方向が自在です。
カップリングはワンタッチ接続です。
シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。
一般カップリングと互換性があります。
一体化により部品管理が1/3です。
トラスコ品番
818-7267
材質
本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取付
相手側:Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※一般カップリングと互換性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82592268
C4P-02ML
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください