カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- 三菱ふそう(3)
- コヅチ(2)
- ノーリツ(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- 廣杉計器(1)
- シグマ光機(1)
- 神王工業(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chs-04」の検索結果

エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
CHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保用途エア工具などの着脱用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
配管システム
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から7日以内出荷ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。用途屋内エア配管等最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応