カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 東芝(2)
- 近藤製作所(2)
- AirTAC(2)
- 日東工業(1)
- audio-technica(1)
- NICHIEI(日栄産業)(1)
「ckl2」の検索結果

エルボコネクターB
千代田通商¥529~税込¥582~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボコネクターHタイプ
千代田通商¥799~税込¥879~1個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターロングエルボ(金属)
千代田通商¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターエルボコネクター(金属)
千代田通商¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷形状エルボコネクター適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)26.2使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3