カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- AFAM(アファム)(5)
- 河村電器産業(2)
- TRUSCO(1)
- 篠原電機(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- RED LION(1)
「cub-100」の検索結果

タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15