カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- SMC(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f8-02mt」の検索結果
特価

タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応