カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- brembo(2)
- CKD(2)
- CQ出版(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MKカシヤマ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- MYG(1)
- ParkerTAIYO(7)
- SWAGE-LINE(3)
- Vesrah(2)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- セキセイ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ユニオンツール(2)
- 三菱電機(1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb3-10」の検索結果
特価

タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥619税込¥6811個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白
フジフィメイルバルク(金属)
千代田通商¥559税込¥6151個当日出荷形状フィメイルバルク使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc