カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- 昭和コーポレーション(7)
- SWAGE-LINE(3)
- シグマ光機(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ユニオンツール(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- brembo(2)
- オイレス工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サカエ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- KYO-EI(1)
- マサル工業(1)
- フジトク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb3-12」の検索結果
特価

タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥749税込¥8241個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白
タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)
千代田通商¥649税込¥7141個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc