カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 堀内機械(169)
- 日東工業(8)
- 日本フラッシュ(8)
- LEM(4)
- SMC(3)
- 三菱電機(2)
- カナイ(2)
- 富士インパルス(2)
- シグマ光機(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 東亜DKK(1)
- ブランドをもっと見る
「fs800」の検索結果

タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色黒
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色白