カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • 京セラ(12)
  • MDF(エムディーエフ)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • タンガロイ(6)
  • イスカル(5)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • brembo(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 高島計器(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • IGO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    58,980税込64,878
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホースグレー 11mm/30m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 11mm/30m巻

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホースグレー 11mm/10m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 11mm/10m巻

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4677材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
関連キーワード
cr1616 電池特集