カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- エスコ(25)
- MAZDA(マツダ)(10)
- パール金属(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- 井上金庫販売(7)
- SMC(4)
- 泰生工業(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- RS PRO(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 高島産業(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
「hb1.2」の検索結果

ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプユニオンニップル
千代田通商¥749税込¥8241個当日出荷形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥869~税込¥956~1個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm
千代田通商¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ
千代田通商¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプロングメイルエルボ
千代田通商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルブランチティ
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3