カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ホーザン(33)
- CKD(19)
- FSA(16)
- TRUSCO(13)
- DXアンテナ(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 日東工器(10)
- ARCOLECTRIC(9)
- ICOM(アイコム)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ヤマト特殊鋼(8)
- 大阪魂(7)
- エイト(5)
- オフィスマイン(5)
- 富士電機(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- ガステック(5)
- ブランドをもっと見る
「hs-8」の検索結果
特価

エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。種別ソケット材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316ユニオンティ
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4447質量(g)140適合チューブ外径(Φmm)12×8種類カプラ寸法A(mm)65寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
SUS316メイルブランチティ
千代田通商¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルランティ
千代田通商¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3