カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,865)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(136)
  • PISCO(ピスコ)(86)
  • TDT(田野井)(57)
  • MURATA(村田製作所)(56)
  • AirTAC(53)
  • KEMET(43)
  • イシハシ精工(41)
  • エスコ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • コガネイ(23)
  • SKC(20)
  • TRUSCO(19)
  • TDK(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • タンガロイ(12)
  • SK11(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x0.8」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商

    テラピンブラインドプラグ M5X0.8

    千代田通商
    539税込593
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7498RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
  • タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
    形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルランティ

    千代田通商
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商

    フジメイルランティ(樹脂)

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクター5/メイルランティ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルランティ白

    千代田通商
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)

    千代田通商
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商

    フジメイルブランチティ(金属)

    千代田通商
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
  • タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商

    タッチコネクター5/バンジョー

    千代田通商
    419税込461
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • フジメイルランティ(金属) 千代田通商

    フジメイルランティ(金属)

    千代田通商
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    フジHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
    形状ニップル使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類M適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)10.5二面幅H(mm)8質量(g)1.8トラスコ品番311-3817接続ねじM5X0.8
  • タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ファイブシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブシングルバンジョー

    千代田通商
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商

    フジブランチワイ(樹脂)

    千代田通商
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
m5×0.8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m5×0.8