カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- オーエッチ工業(2)
- MICROCHIP(2)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- GMC-I PROSYS(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
「mcp100」の検索結果

Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)
千代田通商¥72,980税込¥80,2781巻(100m)9日以内出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性