カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- CKD(37)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 明工社(20)
- AbuGarcia(アブガルシア)(13)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 武蔵ホルト(9)
- 日平機器(7)
- 三菱電機(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- THK(4)
- 東日製作所(4)
- TRUSCO(4)
- LED LENSER(4)
- NAKANO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- スタンダード(3)
- バーテック(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
「mh8」の検索結果

メガホース 8X10.5/20m 薄青
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2391材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青
千代田通商¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2390材質ポリウレタン色青質量(g)0.42長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 8X10.5/30m 薄青
千代田通商¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2392材質ポリウレタン色青質量(g)1.26長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 8X10.5/100m 薄青
千代田通商¥79,980税込¥87,9781巻(100m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番542-0270材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホースバランサー
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
セフティーワイヤー
千代田通商¥2,588税込¥2,8471個当日出荷メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。 ドライバー1本で取り付け完了します。用途MHB-83用ツール落下防止ワイヤー仕様MHB-83専用トラスコ品番808-4093材質ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー長さ(mm)150質量(g)84適合ホース外径(Φmm)10.5(MH-8)
メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-4676質量(g)143適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローXパージ付8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番808-4675質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローX メガホース用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4423質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17