カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • コクヨ(3)
  • コンパクトツール(3)
  • サンホープ(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • アラム(2)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • JTC(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • 高島計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mps-s」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm

    千代田通商
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm

    千代田通商
    ¥4,665~税込¥5,132~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm

    千代田通商
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

    千代田通商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

    千代田通商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm

    千代田通商
    ¥6,999~税込¥7,699~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

    千代田通商
    ¥4,247~税込¥4,672~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm

    千代田通商
    ¥4,859~税込¥5,345~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm

    千代田通商
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm

    千代田通商
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm

    千代田通商
    ¥4,138~税込¥4,552~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm

    千代田通商
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm

    千代田通商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)825使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)170
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1248mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1248mm

    千代田通商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1248使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm

    千代田通商
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm

    千代田通商
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3584質量(kg)2色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲2560mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲2560mm

    千代田通商
    ¥6,318~税込¥6,950~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2560使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm

    千代田通商
    ¥4,161~税込¥4,577~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)738使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm

    千代田通商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm

    千代田通商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm

    千代田通商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm

    千代田通商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm

    千代田通商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1673使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)509
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm

    千代田通商
    ¥4,139~税込¥4,553~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm

    千代田通商
    ¥3,239~税込¥3,563~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1208使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)323
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm

    千代田通商
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm

    千代田通商
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm

    千代田通商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1120使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)360
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm

    千代田通商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520
ホースカテゴリ
関連カテゴリ