カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- 渡辺電機工業(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「msw-8」の検索結果

タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白
千代田通商(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色白