カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- 清水製作所[継手](4)
- フジトク(2)
- アソー(1)
- 桑名金属工業(1)
- 吉年(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- イハラサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oml-90-3」の検索結果

PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3