カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- カプラー(5)
- くい込み管継手・インサート管継手(3)
- 配管用ワンタッチ管継手(3)
- その他汎用管継手(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ねじ径
- 1/8(20)
- 1/4(48)
- 3/8(31)
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(26)
- 八興(3)
- エスコ(122)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- フロンケミカル(58)
- 日東工器(112)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- 清水製作所[継手](56)
- TRUSCO(46)
- SK11(79)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- CKD(551)
- KITZ(キッツ)(54)
- ParkerTAIYO(93)
- SHINANO(信濃機販)(58)
- オンダ製作所(102)
- コガネイ(310)
- ニューマシン(66)
- フジトク(129)
- ブランドをもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(5)
- 1(9)
- 1.5(6)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「rc1/4」の検索結果
特価

ハイコックニップル Rc1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット Rc1/4
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
CHSニップル(めねじ)
千代田通商¥229税込¥2521個当日出荷一般的なカップリングに使用出来ます。用途エア工具などの着脱(カップリング)用使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60適合流体空気
パルスブローコントローラ
千代田通商(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
ブローガンピタチャンセット
千代田通商¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
メガホースバランサー
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
パルスブローコントローラ固定キット
千代田通商¥1,698税込¥1,8681式当日出荷パルスブローコントローラを固定する時に使用します。用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
フリージョイント3 3WAY 10mm
千代田通商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 4WAY R1/8
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 3WAY R1/8
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 2WAY R1/8
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
千代田通商¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌日出荷コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント4 5WAY 8mm
千代田通商¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
CHSソケット
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保用途エア工具などの着脱用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
フリージョイント3 4WAY 10mm
千代田通商¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 10mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm
千代田通商¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度30°流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント3 2WAY 6mm
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 3WAY R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 4WAY R1/4
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
フリージョイント3 5WAY 4mm
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3632質量(g)322.2適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3432質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 2WAY 8mm
千代田通商¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4