カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3)
- SMC(14)
- PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smc kq2t06-00a」の検索結果

タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)最高使用圧力(水)(MPa)0.3