カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3)
- SMC(13)
- brembo(7)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 日東(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smc spore 6」の検索結果
特価

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3