カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • 岩田製作所(12)
  • モートーン(9)
  • BOURNS(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • HOP-SCOT(2)
  • コクヨ(1)
  • ノーブランド(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • KTM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0808」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1738グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75