カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(21)
  • 三木プーリ(9,783)
  • SMC(2,259)
  • イトーキ(1,048)
  • CKD(566)
  • 大阪魂(518)
  • BIGM(丸山製作所)(483)
  • YAMAHA(ヤマハ)(328)
  • コガネイ(301)
  • MAZDA(マツダ)(256)
  • マキテック(201)
  • プラス[家具](185)
  • omron(オムロン)(146)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(136)
  • TAKIGEN(タキゲン)(128)
  • カワグレ(127)
  • 清水製作所[継手](119)
  • エスコ(112)
  • 水本機械製作所(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2 b」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)千代田通商(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
フリージョイント3 3WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 10mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
629税込692
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/8千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R3/8千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)85寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)71寸法F(mm)40寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3298
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
フリージョイント3 3WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 12mm千代田通商
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)119寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)105寸法F(mm)40寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)539.4トラスコ品番808-3439
フリージョイント2 5WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/8千代田通商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)124寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)110寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)241.8トラスコ品番808-3628
フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8 千代田通商フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8千代田通商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B1(mm)19.5寸法B2(mm)19質量(g)88トラスコ品番808-3411
フリージョイント3 3WAY 8mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 8mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 4mm 千代田通商フリージョイント3 2WAY 4mm千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)170.2トラスコ品番808-3300
フリージョイント4 5WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 10mm千代田通商
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 6mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 6mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 5WAY 10mm千代田通商
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 2WAY 6mm千代田通商
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 4mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 4mm千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)211トラスコ品番808-3440
フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/2千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)690.4トラスコ品番808-3631
フリージョイント3 5WAY 8mm 千代田通商フリージョイント3 5WAY 8mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R3/8千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)108寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)94寸法F(mm)40寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)362.6トラスコ品番808-3430
フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/4千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)144寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)130寸法F(mm)34寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)400.4トラスコ品番808-3629
フリージョイント4 4WAY 4mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 4mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)255トラスコ品番808-3565
フリージョイント4 2WAY 4mm 千代田通商フリージョイント4 2WAY 4mm千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)163.8トラスコ品番808-3308
フリージョイント4 4WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 6mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 8mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 6mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 6mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 2WAY 10mm千代田通商
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 10mm千代田通商
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5