カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ELPA(1)
  • コクヨ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MV AGUSTA(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-6c」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m千代田通商
19,980税込21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m千代田通商
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)5外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m千代田通商
45,980税込50,578
1巻(100m)
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)11使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)7.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ千代田通商
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m千代田通商
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)4外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
ホースカテゴリ
関連カテゴリ