カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(663)
  • SMC(85)
  • シグマ光機(79)
  • ホンダ(56)
  • VISHAY(31)
  • 東海キャスター(27)
  • 河村電器産業(24)
  • Kawasaki(20)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • brembo(19)
  • KOA(19)
  • マルヤス電業(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • KEMET(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • ParkerTAIYO(13)
  • SAMTEC(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-10」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEタッチチューブ 10mm/20m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 10mm/20m ライトグリーン千代田通商
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-8886材質ポリウレタン質量(kg)1.1ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TEタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン千代田通商
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-8771材質ポリウレタン質量(kg)5.5ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4096質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 10mm/20m千代田通商
8,999税込9,899
1個
9日以内出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4097材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4100質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ W(白)10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ W(白)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4104質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4102質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ W(白)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ W(白)10mm/20m千代田通商
7,999税込8,799
1巻(20m)
翌日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4105質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4098質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/20m千代田通商
7,999税込8,799
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4099質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ LB(青)10mm/20m千代田通商
7,999税込8,799
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4101質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)10mm/20m千代田通商
7,999税込8,799
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4107質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m千代田通商
8,999税込9,899
1個
翌々日出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4103材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm千代田通商
19,980税込21,978
1個
当日出荷
内径(mm)6.5外径(mm)10クリア使用流体圧縮空気・工業用水材質耐水性ポリウレタントラスコ品番491-7758質量(kg)5.5長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4106質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ千代田通商
8,128税込8,941
1巻
当日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
4,012税込4,413
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑 千代田通商タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑千代田通商
4,298税込4,728
1個
当日出荷
TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
外径×内径(Φmm)10×6.5長さ(m)20グリーン最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3トラスコ品番491-7928質量(kg)1.1材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25質量(kg/m)0.055破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水外径精度(mm)+0.1、-0.15使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m千代田通商
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m千代田通商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m千代田通商
7,999税込8,799
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷から8日以内出荷
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ千代田通商
2,898税込3,188
1巻
8日以内出荷
内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
fm-10特集