カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- azbil(旧:山武)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- GIKEN(川口技研)(9)
- LINKMAN(9)
- OGK技研(5)
- ParkerTAIYO(48)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SMC(2,103)
- TRUSCO(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タンガロイ(4)
- フジトク(4)
- ホンダ(13)
- マルアイ(4)
- 京セラ(20)
- 扶桑精機(8)
- 東日興産(TN)(8)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn-20」の検索結果

ナイロンチューブ
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ
千代田通商¥6,598税込¥7,2581巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ
千代田通商¥2,998税込¥3,2981巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ
千代田通商¥2,098税込¥2,3081巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管