カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- Bullcon(4)
- GIKEN(川口技研)(8)
- KANON(中村製作所)(3)
- KSフィルター(4)
- LINKMAN(9)
- OGK技研(5)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- タンガロイ(4)
- ナリカ(4)
- フジトク(4)
- マルアイ(4)
- メイワパーツ(4)
- 京セラ(20)
- 共立電子産業(4)
- 扶桑精機(8)
- 東日興産(TN)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn-20」の検索結果

ナイロンチューブ
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100