カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(2,206)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 京セラ(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • TRUSCO(10)
  • GIKEN(川口技研)(9)
  • 扶桑精機(8)
  • ホンダ(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • 東日興産(TN)(8)
  • LINKMAN(8)
  • cotta(8)
  • ヒサゴ(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • タンガロイ(4)
  • マルアイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn20」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ 千代田通商ナイロンチューブ千代田通商
989税込1,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商ナイロンチューブTNシリーズ千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ千代田通商
999税込1,099
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ千代田通商
4,698税込5,168
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ千代田通商
2,198税込2,418
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径6mm 内径4mm TN-6X4シリーズ千代田通商
1,498税込1,648
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ千代田通商
999税込1,099
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ千代田通商
1,398税込1,538
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
n200鍵特集