カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(456)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • TRUSCO(43)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • ニッサン(18)
  • カナレ電気(15)
  • ボンマックス(13)
  • サガミ エレク(13)
  • CKD(10)
  • タンガロイ(10)
  • SEMTECH(10)
  • KTC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • サーモポート(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-8」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
メガタッチチューブ 8mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 透明千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4530使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラットチューブ 8mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 8mm/20m巻千代田通商
26,980税込29,678
1巻(20m)
翌々日出荷
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻千代田通商
19,980税込21,978
1巻(20m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番808-3507質量(kg)2.22長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)千代田通商
11,781税込12,959
1個
当日出荷から4日以内出荷
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
メガタッチチューブ 千代田通商メガタッチチューブ千代田通商
3,198税込3,518
1本
当日出荷
同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
CTPカバーチューブ 8mm/20m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/20m巻千代田通商
11,980税込13,178
1巻(20m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
CTPカバーチューブ 8mm/100m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/100m巻千代田通商
58,980税込64,878
1巻(100m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
メガタッチチューブ 8mm/20m 白 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 白千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4533材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4743材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 緑 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 緑千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4531材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 黄千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4534材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 赤千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4532材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 赤千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4527材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 黄千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4529材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 透明千代田通商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4468使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 8mm/100m 緑 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 緑千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4525材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 白 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 白千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4528材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4742材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 青 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 青千代田通商
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
トラスコ品番808-4526材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/20m巻千代田通商
28,980税込31,878
1巻(20m)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 4mm/100m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/100m巻千代田通商
139,800税込153,780
1巻(100m)
翌々日出荷
用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 6mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 6mm/20m巻千代田通商
37,980税込41,778
1巻(20m)
翌々日出荷から8日以内出荷
用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ホースカテゴリ
関連カテゴリ