カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • コガネイ(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 東栄管機(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • ARC[店舗用品](1)
  • アークランズ(1)
  • ダイレオ(1)
  • CDC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uy10」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状異径ユニオンワイ材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(シール)ニトリルゴム使用流体圧縮空気/水適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンワイ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    フジ異径ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジHタイプユニオンワイ 千代田通商

    フジHタイプユニオンワイ

    千代田通商
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ