カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン)(2)
- ツツミ工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- セキスイ(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 東栄管機(1)
- サンホーム(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- グロッツ・ベッケルト(1)
- ARC[店舗用品](1)
- 信和自動車工業(1)
- ホームテイスト(1)
- トーホー(1)
- アークランズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uy6」の検索結果

タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
千代田通商(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンワイ材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(シール)ニトリルゴム使用流体圧縮空気/水適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)
千代田通商¥429税込¥4721個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンワイ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm
千代田通商¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジ異径ユニオンワイ(樹脂)
千代田通商¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプユニオンワイ
千代田通商¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3