業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
業務用 卓上型冷蔵ショーケースジェーシーエム¥42,980~税込¥47,278~
1台(62L)ほか
3日以内出荷
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らすデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネノンフロン製品だから環境に優しい三重ガラスだから庫内保冷能力が良いLow-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》自動霜取り機能付き原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
業務用 卓上型冷蔵ショーケースジェーシーエム3日以内出荷
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らすデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネノンフロン製品だから環境に優しい三重ガラスだから庫内保冷能力が良いLow-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品棚板1枚質量(kg)23外形寸法(mm)425×500×512容量(L)31電源単相100V温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)内容積(L)有効:31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]庫内寸法(mm)358×352×395年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)39外形寸法(mm)434×398×714庫内寸法(mm)370×330×340温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)32消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)473収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿RoHS指令(10物質対応)対応