ブランド: シリコンパワー(Silicon Power)すべて解除
USBフラッシュドライブ FIRMA F80 シリコンパワー(Silicon Power) (2件のレビュー) 当日出荷
美しい特徴的なデザイン。
スタイリッシュで頑丈な外観。
キャップレスデザイン。
COB(Chip on Board)技術を採用。
防水、防塵、耐震。
色 シルバーグレー 質量(g) 約5.9 外形寸法(mm) 44.0×18×4.5 キャップタイプ キャップレス 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 2.0 (USB1.1互換)
デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス UDIMM 規格 DDR4 SDRAM SPD 対応 ピン数(ピン) 288 電圧(V) 1.2 形状 288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシー CL17 保証期間 無期限保証 メモリークロック 2400 準拠規格 JEDEC
セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 4日以内出荷
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質 プラスチック 寸法(mm) 53.9×20×10 色 ブラック キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.x インターフェイス USB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品 SD変換アダプタ 種類 マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量 64GB 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s 書込速度(MB/s) 80 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス3