カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- KSフィルター(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- WPH(13)
- スーパーツール(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日東工業(1)
- 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spu8」の検索結果

8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30
シリコンパワー(Silicon Power)¥8,198税込¥9,0181個16日以内出荷USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。材質アルミニウム寸法(mm)123 x 45.5 x 15質量(g)95.8出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)動作温度0℃ - 70℃動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)保管温度(℃)-10- 70RoHS指令(10物質対応)対応