カテゴリ
- 作業工具(16)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- FPC(3)
- KSフィルター(3)
- MIKI(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- NTB(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スーパーツール(1)
- タカチ電機工業(1)
- タカノ(1)
- ニッタ(1)
- ハヤシ(1)
- パオック(1)
- ホンダ(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 千代田通商(6)
- 富士電機(3)
- 日進(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sph8」の検索結果

イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m
千代田通商¥1,999税込¥2,1991個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄
千代田通商¥2,999税込¥3,2991個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4082材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)270内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4083材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)350内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲8m
千代田通商¥3,999税込¥4,3991個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4084材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)440内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(3個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
ソケットフランジャ
ハヤシ¥849税込¥9341個4日以内出荷から5日以内出荷通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンポットホルダー 鍋つかみ
SUGICO(スギコ)¥769税込¥8461個5日以内出荷スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:200×200mm●コード番号:YB0118アズワン品番67-2411-66
ボールスタイラス(354905
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354905
円錐スタイラス(超硬/12AAE868
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE868先端半径(μm)25
円錐スタイラス(超硬/12AAA569
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA569先端半径(μm)25
片角スタイラス(354885
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354885先端半径(μm)25
両角スタイラス(354890
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354890先端半径(μm)25
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
円錐スタイラス(サファイヤ/354895
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354895先端半径(μm)25
ナイフエッジスタイラス(354900
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354900先端半径(μm)25
SPHツールホルダー
MIKI¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途モンキーレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
3カ-W POPナット(ラージF SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール寸法H(mm)22寸法D(mm)11表面処理三価ホワイトメッキ寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4ねじ山種類メートル並目
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック色黒(屋外用)
SPHツールホルダー
MIKI¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途モンキーレンチ差し+LVPRO材質ステンレス材、最高級牛表皮革
スペースアーム
HAMACO¥379,800税込¥417,7801本22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力手動油圧式昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m
千代田通商¥4,999税込¥5,4991個4日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4076材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)600内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m
千代田通商¥6,999税込¥7,6991個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60