カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイアイ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
アイアイ
アイアイのページです。アイアイは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アイアイ |
|---|---|
| 設立 | 1999/11/01 |
| 所在地 | 〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪10番32号 |
特価

カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー
アイアイ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ワイド番号錠2
アイアイ(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7呼称(mm)60ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
ステンレス吊南京錠(ダブルロック)
アイアイ(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
TWE ステンレス吊長 南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)ロックキー式
TSAロック 番号可変式
アイアイ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
aiai 南京錠 同一キー
アイアイ¥989~税込¥1,088~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
空気圧式ドアクローザ
アイアイ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷室内の扉が自動で閉まる。用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
キーストック
アイアイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)ホルダー数10個設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
ステンレス吊南京錠(シングルロック)
アイアイ¥589税込¥6481個当日出荷サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
AEGISツル長可動式南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。用途倉庫や門扉の施錠に材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50ロックキー式
ステンレス スプリングフック
アイアイ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
フリーワイヤーロック
アイアイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に用途自転車の保管に。脚立の保管に材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19色シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長(mm)1970ロックダイヤル式