アイアイ

アイアイのページです。アイアイは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在93件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社アイアイ
設立1999/11/01
所在地〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪10番32号
特価
本日6月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルロック アイアイケーブルロックアイアイ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカーロックダイヤル式仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
亜鉛ダイキャストターンバックル アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックルアイアイ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー アイアイカギ穴用潤滑剤 シリンダースプレーアイアイ(17件のレビュー)
969税込1,066
1本(100mL)
当日出荷
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
ワイド番号錠2 アイアイワイド番号錠2アイアイ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠にヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
アイボルト アイアイアイボルトアイアイ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイステンレス吊南京錠(ダブルロック)アイアイ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)キー数3本付材質(本体)真鍮種類別キーロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊長 南京錠アイアイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
ユニクロアオリ止め アイアイユニクロアオリ止めアイアイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
アイナット アイアイアイナットアイアイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ステンターンバックル アイアイステンターンバックルアイアイ(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス線 アイアイステンレス線アイアイ
659税込725
1巻
当日出荷
強度が強くサビにくい! 屋外に最適
材質ステンレス
TSAロック 番号可変式 アイアイTSAロック 番号可変式アイアイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方にバックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
AEGIS南京錠 アイアイAEGIS南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
リングキャッチ アイアイリングキャッチアイアイ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)種類リングキャッチ
aiai 南京錠 同一キー アイアイaiai 南京錠 同一キーアイアイ
989税込1,088
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
窓用ロック アイアイ窓用ロックアイアイ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
空気圧式ドアクローザ アイアイ空気圧式ドアクローザアイアイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
ユニクロ 異形打込丸環 アイアイユニクロ 異形打込丸環アイアイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
打込丸環です
線径(Φmm)約14~16材質
コーキングガン アイアイコーキングガンアイアイ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カートリッジ式充填剤の施工用具。
材質スチール危険物の類別非危険物
ステンリングキャッチ アイアイステンリングキャッチアイアイ
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
銅線 アイアイ銅線アイアイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
AEGISツル長可動式南京錠 アイアイAEGISツル長可動式南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂調整範囲(mm)50
ステンリング アイアイステンリングアイアイ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
針金 アイアイ針金アイアイ
518税込570
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。
用途工作、ホビー補修などに。材質亜鉛メッキ鉄線
ステンレス吊南京錠(シングルロック) アイアイステンレス吊南京錠(シングルロック)アイアイ
589税込648
1個
当日出荷
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
キーストック アイアイキーストックアイアイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
フリーワイヤーロック アイアイフリーワイヤーロックアイアイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
施錠ポイントが自由に設定できます自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に脚立の保管にワイヤー長(mm)1970材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ロックダイヤル式
ステンレス ロングアイボルト アイアイステンレス ロングアイボルトアイアイ
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンネジシャックル アイアイステンネジシャックルアイアイ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
材質ステンレス(SUS304)
ステン アイボルト アイアイステン アイボルトアイアイ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンオープンパッドアイ アイアイステンオープンパッドアイアイアイ
538税込592
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンの連結等
材質ステンレス(SUS304)
カラーワイヤー アイアイカラーワイヤーアイアイ
529税込582
1巻
当日出荷から3日以内出荷
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途インテリア・ホビー・園芸等材質ナマシ鉄線にビニール被膜
ステンアイプレート アイアイステンアイプレートアイアイ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ステンレス 三角型リング アイアイステンレス 三角型リングアイアイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304種類リンク
ステンレス スプリングフック アイアイステンレス スプリングフックアイアイ(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ターンバックル生地 アイアイターンバックル生地アイアイ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
ステンアイストラップ アイアイステンアイストラップアイアイ
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ J型異形打込 アイアイユニクロ J型異形打込アイアイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
J型異形打込です。
材質