カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • RS PRO(101)
  • STMicro(41)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • StarTech.com(34)
  • onsemi(29)
  • LITTELFUSE(27)
  • nexperia(23)
  • KNIPEX(クニペックス)(21)
  • BOURNS(21)
  • MOXA(20)
  • SAMTEC(15)
  • ATEN(15)
  • MICROCHIP(14)
  • SEMTECH(14)
  • Ideal-Tek(12)
  • エスコ(11)
  • VISHAY(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-2」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 100個入OSRAM
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAMOptoSemiconductorsのTOPLEDE1608により、業界標準の最小LEDフットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLEDE1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明樹脂チップ技術:InGaAlP放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色:dom:587nm(イエロー)耐腐食性クラス:2B認定:AEC-Q102認定済みESD:2kV(ANSI/ESDA/JEDECJS-001(HBM、クラス2)に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-87
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入OSRAM
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113アズワン品番65-7247-45
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入OSRAM
109,800税込120,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571アズワン品番65-7247-65
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:616 nm (レッド) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5000アズワン品番65-7258-24
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,398税込3,738
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
129,800税込142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
95,980税込105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993アズワン品番65-7258-58
Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970アズワン品番65-7257-96
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入OSRAM
52,980税込58,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-24
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入 OSRAMフォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入OSRAM
209,800税込230,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980アズワン品番65-7248-94
IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入 OSRAMIR LED 950nm 35mW 1袋 25個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 10個入OSRAM
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1袋 100個入OSRAM
619税込681
1袋(100個)
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors 黄色チップ LED は 0805 SMT パッケージを備えています。通常、放射効率は 150 °、光学効率は 11 lm/W です。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、白物家電で使用されています。InGaAlP チップ技術を採用しています 腐食耐性クラス
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:CHIP LEDアズワン品番65-7249-11
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入OSRAM
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959アズワン品番65-7250-38