カテゴリ

  • 照明(11)
    • 一般直管蛍光灯(11)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • オスラム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ブライトライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osram dulux」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
5日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)257
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)7口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)400
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
8,998税込9,898
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 OSRAMコンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1OSRAM
12,980税込14,278
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
9,998税込10,998
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4000
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
一般直管蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ