カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(41)
  • BAGSTER (バグスター)(29)
  • OSRAM Opto Semiconductors(27)
  • U-KANAYA(16)
  • 三木プーリ(14)
  • 日動工業(13)
  • TRUSCO(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • SPREADFAST(12)
  • ポップリベット・ファスナー(11)
  • フロンケミカル(10)
  • タカラスタンダード(8)
  • 大阪魂(7)
  • BMW(6)
  • SK11(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfh」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入OSRAM
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7251-31
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 10個入OSRAM
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1セット 3000個入 OSRAMPINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1セット 3000個入OSRAM
429,800税込472,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °アズワン品番65-7259-38
950nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 5.9 Dia. x 9mm 75mW 1袋 25個入 OSRAM950nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 5.9 Dia. x 9mm 75mW 1袋 25個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
Osram スルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収納されています。このシリーズの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトル一致する製品です。
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAsアズワン品番65-7255-35
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAMPINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入 OSRAMフォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入OSRAM
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °アズワン品番65-7249-55
フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAMフォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm packageOSRAM
179税込197
1個
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージSRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110アズワン品番65-7257-72
940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入 OSRAM940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入OSRAM
2,598税込2,858
1袋(20個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
860nm 赤外線発光ダイオード 3.5 x 3.5 x 1.4mm 1020mW 1袋 2個入 OSRAM860nm 赤外線発光ダイオード 3.5 x 3.5 x 1.4mm 1020mW 1袋 2個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1020mW●放射強度:1100mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:40°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.5 x 3.5 x 1.4mm●シリーズ:OSLUX●最大供給電圧:3.5Vアズワン品番65-7229-54
フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入 OSRAMフォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入OSRAM
209,800税込230,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980アズワン品番65-7248-94
860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入 OSRAM860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入OSRAM
139,800税込153,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタOsram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536アズワン品番65-7248-54
860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:860 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4.3Vアズワン品番65-7257-65
940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1セット 1200個入 OSRAM940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1セット 1200個入OSRAM
77,980税込85,778
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-86
IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入 OSRAMIR LED 950nm 35mW 1袋 25個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入 OSRAMフォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入OSRAM
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージSRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7248-93
フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 1000個入 OSRAMフォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 1000個入OSRAM
72,980税込80,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージSRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7249-48
IR LED 950nm 35mW 1セット 2000個入 OSRAMIR LED 950nm 35mW 1セット 2000個入OSRAM
80,980税込89,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7249-56
フォトトランジスタ 表面実装 Full Spectrum 3ピン 1袋 5個入 OSRAMフォトトランジスタ 表面実装 Full Spectrum 3ピン 1袋 5個入OSRAM
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
周辺光センサ - VlambdaOSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。人の目の感度(Vλ)に調整
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DIP●寸法:2.1 x 2.7 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:350 → 970 nm●長さ:2.1mm●コード番号:539-858アズワン品番65-7255-29
IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAMIR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入OSRAM
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH●コード番号:202-0467アズワン品番65-7259-10
IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAMIR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入OSRAM
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7259-11